Prętowy organizer magnetyczny, neodym, szerokość: 125mm

Nr art.: 956810 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 11 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu neodym
szerokość 125 mm
głębokość 11 mm
Rodzaj produktu Organizery magnetyczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Numer producenta 956810 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pręt z tworzywa sztucznego z dwoma silnymi, wprasowanymi magnesami neodymowymi. Do poprawy organizacji na stanowisku pracy. Do mocowania rysunków i zleceń na metalowym podłożu. Odległość pomiędzy magnesami, wynosząca 84 mm, zapobiega przekręcaniu i odrywaniu się dokumentów.