• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Klips do opisywania z prowadnikiem kablowym GARANT easyFix, zestaw 10-elem., Typ: RED

Nr art.: 955818 RED

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955818 RED
EAN / GTIN 4062406583231
Numer producenta 955818 RED
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klips do opisywania z możliwością prowadzenia przewodów. Powierzchnia do opisywania: 63,5 × 27,5 mm. 2 prowadniki przewodu na klips do opisania umożliwiają uporządkowane ułożenie przewodów w ściankach perforowanych. maks. ⌀ przewodu 8 mm.
Możliwość odręcznego opisywania markerem trwałym Edding lub markerem zwykłym.
Powierzchnia do opisywania pasuje do następujących etykiet:
Etykiety Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
etykiety GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
taśma DYMO wysokość 9 mm (maks. 3 paski jeden na drugim)

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zestaw 10 szt.