Easyfix beletteringsclip met kabelgeleiding, set 10-delig. RED

Artikelnummer: 955818 RED
Prijs instellen 10 Stuk (1,18 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 35 mm
Breedte 68 mm
Diepte 11 mm
Kleur rood
Setinhoud 10
Producttype Garderobe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955818 RED
EAN/GTIN 4062406583231

Omschrijving

Uitvoering:

Beletteringsclip met geïntegreerde kabelgeleiding. Beletteringsoppervlak: 63,5 × 27,5 mm. Per beletteringsclip 2 kabelgeleidingen voor het goed aanbrengen van kabels aan geperforeerde wanden. Kabel-⌀ maximaal 8 mm.
Met de hand geschreven opschrift mogelijk met edding of marker.
Beletteringsoppervlak geschikt voor de volgende etiketten:
Etiketformaten: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6
GARANT-etiketten: 48 × 10 (G1); 63 × 24 (G2)
DYMO-band hoogte 9 mm (max. 3 stroken boven elkaar)

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Set van 10 stuks.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen