Klips do opisywania z prowadnikiem kablowym GARANT easyFix, zestaw 10-elem., Typ: GREEN

Nr art.: 955818 GREEN
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 6,27 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Kolor Zielony
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 68 mm
Głębokość 11 mm
Wysokość 35 mm
Liczba 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955818 GREEN
EAN / GTIN 4062406583255
Numer producenta 955818 GREEN
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klips do opisywania z możliwością prowadzenia przewodów. Powierzchnia do opisywania: 63,5 × 27,5 mm. 2 prowadniki przewodu na klips do opisania umożliwiają uporządkowane ułożenie przewodów w ściankach perforowanych. maks. ⌀ przewodu 8 mm.
Możliwość odręcznego opisywania markerem trwałym Edding lub markerem zwykłym.
Powierzchnia do opisywania pasuje do następujących etykiet:
Etykiety Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
etykiety GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
taśma DYMO wysokość 9 mm (maks. 3 paski jeden na drugim)

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zestaw 10 szt.