Clip de rotulación GARANT easyFix con guía de cable, juego de 10 piezas., Tipo: RED

Número de artículo: 955818 RED
Establecer precio 10 unidades (1,36 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Color rojo
Aptitud para Paredes perforadas
Tipo de producto Guía de cable
Material plástico
Anchura 68 mm
Profundidad 11 mm
Altura 35 mm
Cantidad 10

Identificación y clasificación

Número de artículo 955818 RED
EAN / GTIN 4062406583231
Número del fabricante 955818 RED
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Clip de rotulación con guía de cable integrada. Superficie de rotulación: 63,5 × 27,5 mm. Por clip de rotulación, 2 guías para cable para la colocación ordenada de cables en las paredes perforadas. ⌀ máximo del cable 8 mm.
Posibilidad de rotulación manual con Edding o marcadores.
Superficie de rotulación adecuada para las siguientes etiquetas:
Etiquetas Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etiquetas GARANT: 48×10 (g1); 63×24 (G2)
cinta DYMO 9 mm de altura (máx. 3 tiras superpuestas)

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Juego de 10 unidades.