GARANT easyFix Clip de etichetare cu ghidaj de cablu, set de 10 buc., Tip: BLACK

Cod articol.: 955818 BLACK
Setați prețul 10 bucăți (1,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Gri antracit
Serie GARANT easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Culoarea negru
Recomandat pentru Panouri perforate
Tip produs Ghidaj pentru cabluri
Material plastic
Lăţime 68 mm
Adâncime 11 mm
Înălţime 35 mm
Număr 10

Identificare și clasificare

Cod articol 955818 BLACK
EAN / GTIN 4062406583217
Număr producător 955818 BLACK
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Clips pentru inscripţionare, cu ghidaj integrat pentru cablu. Suprafaţă pentru inscripţionare: 63,5 × 27,5 mm. La fiecare clips pentru inscripţionare sunt 2 ghidaje de cablu, ceea ce asigură pozarea ordonată a cablurilor pe panourile perforate. ⌀ cablu max. 8 mm.
Inscripţionarea de mână se poate face cu marker Edding sau cu marker obişnuit.
Suprafaţa de inscripţionare este adecvată pentru:
Etichete Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etichete GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
Bandă DYMO înălţime 9 mm (max. 3 fâşii suprapuse)

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Set de 10 buc.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT easyFix" Vedeţi-le pe toate