GARANT easyFix sponka za napis s kabelskim vodilom, 10-delna garnitura., Tip: BLACK

Št. art.: 955818 BLACK
Nastavi ceno 10 kos (1,22 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Antracitno siva
Serija GARANT easyFix
Oznaka proizvajalca GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Barva črna
Primerno za Luknjaste stene
Vrsta izdelka vodilo za kabel
Material umetne mase
Širina 68 mm
Globina 11 mm
Višina 35 mm
Število 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955818 BLACK
EAN/GTIN 4062406583217
Številka proizvajalca 955818 BLACK
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Beschriftungsclip mit integrierter Kabelführung. Beschriftungsfläche: 63,5 × 27,5 mm. Pro Beschriftungsclip 2 Kabelführungen für sauberes Verlegen von Kabeln an Lochwänden. Kabel-⌀ maximal 8 mm.
Handschriftliche Beschriftung möglich mit Edding oder Marker.
Beschriftungsfläche passend für folgende Etiketten:
Zweckform-Etiketten: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-Etiketten: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-Band Höhe 9 mm (max. 3 Streifen übereinander)

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Set zu 10 Stück.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GARANT easyFix" Poglej vse

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript