Držiak zásobníka na baliacu pásku Easyfix 50

Č. pol.: 955573 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
450 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Hĺbka 190 mm
Úžitková výška 67 mm
Úžitková šírka 87 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Druh produktu Držiak odvíjačky baliacej pásky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955573 50
EAN/GTIN 4062406338718

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.