Easyfix-pakkebåndafruller-holder 50 mm

Art.-nr.: 955573 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Dybde 190 mm
Nyttehøjde 67 mm
Nyttebredde 87 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Pakkebåndafruller-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955573 50
EAN/GTIN 4062406338718

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.