Easyfix csomagolószalag letekerő tartó 50 mm

Cikkszám: 955573 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Mélység 190 mm
Hasznos magasság 67 mm
Hasznos szélesség 87 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Csomagolószalag letekerő tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.