Support pour dérouleur de ruban d’emballage GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Pour largeur de ruban: 50mm

Réf.: 955573 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de ruban (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Série GARANT easyFix
Pièce décrite, Gris anthracite Grundplatte; Halterungsarme
Référence fabricant GARANT easyFix Packbandabroller-Halter
Couleur gris; argent
Pour dérouleurs de rubans d’emballage
Forme crochet crochet Double
Largeur utile 87 mm
Hauteur utile 190 mm
Hauteur utile 67 mm
Matériau plaque de base plastique
Type de plaque de base caractère simple
Matériau fil acier
Diamètre fil 6 mm
Type de produit Porte-outils
Matériau acier
Profondeur 190 mm
Hauteur 67 mm

Identification et classification

Référence article 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718
Réf. fabricant 955573 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "GARANT easyFix" Afficher tout