{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Serie | Uni Line | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Lăţime | 690 mm | |
| Adâncime | 478 mm | |
| Înălţime | 30 mm | |
| Execuţia raftului de depozitare | Plieri | |
| Capacitate portantă max. | 100 kg | |
| Tip produs | raft de depozitare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 955481 L | |
| EAN / GTIN | 4062406586010 | |
| Număr producător | 955481 L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |