Polica za U-oblike, Tip: L

Št. art.: 955481 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija Tower, Z-Tower
Material jeklena pločevina
Barva sive
Širina 690 mm
Nastavljiva globina nein
Globina 478 mm
Višina 30 mm
Izvedba police zarobljen rob
Zarobljen rob zadaj; stranski; spredaj
Nosilnost 100 kg
Vrsta izdelka polica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955481 L
EAN/GTIN 4062406586010
Številka proizvajalca 955481 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Polica iz jeklene pločevine za GARANT Uni Line Tower. Police so pred prevračanjem zavarovane z vložki iz umetne mase GARANT easyFix.

Primerno za:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva. Konfiguracija ni možna.