Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 955221 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 176

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
pasują do głębokości organizerów 176 mm
szerokość 383 mm
głębokość 176 mm
liczba narzędzi 8
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Numer producenta 955221 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955221: 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
Wkrętaki GARANT do wkrętów Phillips nr 667702 wielk. 0; 1; 2: po 1 szt.