Sada šroubováků, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 955221 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 8 ks
Šířka pěnové hmoty 383 mm
Hloubka pěny 176 mm
Výška pěny 30 mm
Označení výrobce Schraubendreher-Sortiment
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá; Oranžová; Černá
Počet kusů nářadí 8
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH0; PH1; PH2
Šířka břitu b 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Číslo výrobce 955221 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955221: 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 0; 1; 2: po 1 ks