Ruuviavainsarja 8

Tuote nro.: 955221 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 176

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 176 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 176 mm
Työkalujen lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955221: 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667702 koot 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat