Garnitura izvijačev, Število orodij: 8

Št. art.: 955221 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 176

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 176 mm
Širina 383 mm
Globina 176 mm
Število orodij 8
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955221 8
EAN/GTIN 4067263724094
Številka proizvajalca 955221 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955221: 1 St.
Ploščati izvijač GARANT art. 660032, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
Izvijač GARANT za profil Phillips art. 667702 vel. 0; 1; 2: po 1 kos