Atsuktuvų rinkinys, Raktų skaičius: 8

Prekės Nr.: 955221 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 8 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 8 vnt.
Gamintojo pavadinimas Schraubendreher-Sortiment
Spalva pilkas; oranžinės spalvos; juoda
Įrankių skaičius 8
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH0; PH1; PH2
Geležtės plotis b 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Rinkinys taip
Perdava kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Gamintojo numeris 955221 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955221: 1 vnt.
GARANT plokšti atsuktuvai Nr. 660032 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
GARANT atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.