Trasowanie i cięcie, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 954890 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Werkzeugsortiment Anreißen und Sägen
Liczba elementów w zestawie
8 szt.
Wysokość całkowita
75 mm
Szerokość łącznie
200 mm
Długość całkowita
500 mm
Rodzaj przechowywania
Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B
200 mm
Głębokość pianki T
500 mm
Wysokość pianki H
30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo
tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad
75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość w G
8
Głębokość w G
20
Materiał pianki
Polietylen (PE)
Gęstość pianki
45
Masa całkowita
1,474 kg
Mobilność
+
zasilanie energią
Bez zasilania
Rodzaj produktu
Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504
Numer producenta 954890 8
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954890: 1 szt.
Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. R: 1 szt.
suwmiarka GARANT, nr 410100, wielk. 150: 1 szt.
Rysik traserski z węglików spiekanych nr 458760 rozm. HM: 1 szt.
precyzyjna miara stalowa HOLEX, nr 461600, wielk. 300: 1 szt.
stalowa taśma miernicza GARANT, nr 461992, wielk. 3: 1 szt.
Poziomnica Pocket, nr 467482, rozm. 70: 1 szt.
oprawka piły do metalu GARANT, nr 580400: 1 szt.
Brzeszczot GARANT do piły ręcznej nr 582500 (1 jedn. opak. = 10 szt.): 1 szt.