Afschrijven en zagen, Aantal gereedschappen: 8

Artikelnummer: 954890 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 8
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 1,474 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954890 8
EAN/GTIN 2050002004504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954890: 1 st.
EDDING permanente marker nr. 085130 gr. R: 1 st.
GARANT schuifmaat nr. 410100 gr. 150: 1 st.
HM-kraspen nr. 458760 gr. HM: 1 st.
HOLEX stalen precisieliniaal nr. 461600 gr. 300: 1 st.
GARANT stalen meetband nr. 461992 gr. 3: 1 st.
Pocket-waterpas nr. 467482 gr. 70: 1 st.
GARANT metaalzaagbeugel nr. 580400: 1 st.
GARANT handzaagblad nr. 582500 (1 VPE = 10 stuks): 1 st.