Žymėjimo ir pjovimo įrankiai, Įrankių skaičius: 8

Prekės Nr.: 954890 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 8 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Ilgis 500 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis 200 mm
Gylis putplastis 500 mm
Bendras aukštis putplastis 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Aukštis 1 putplastis 30 mm
Įdubų įrankiams skaičius 8 vnt.
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 8
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 1,474 kg
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504
Gamintojo numeris 954890 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954890: 1 vnt.
EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. R: 1 vnt.
GARANT slankmatis Nr. 410100 dyd. 150: 1 vnt.
HM ženklinimo adata Nr. 458760 dyd. HM: 1 vnt.
HOLEX precizinė plieninė liniuotė Nr. 461600 dyd. 300: 1 vnt.
GARANT plieninė ruletė Nr. 461992 dyd. 3: 1 vnt.
Pocket gulsčiukas Nr. 467482 dyd. 70: 1 vnt.
GARANT siaurapjūklis metalui Nr. 580400: 1 vnt.
GARANT rankinio pjūklo pjūklelis Nr. 582500 (1 VPE = 10 vnt.): 1 vnt.