Trasare şi tăiere cu ferăstrăul, Număr de scule: 8

Cod articol.: 954890 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Werkzeugsortiment Anreißen und Sägen
Număr de piese incluse 8 buc.
Înălţimea totală 75 mm
Lăţime totală 200 mm
Lungimea totală 500 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Spumă material Polietilenă (PE)
Spumă densitate 45
Greutate totală 1,474 kg
Mobilitate +
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504
Număr producător 954890 8
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954890: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. R: 1 buc.
GARANT Șubler Cod 410100 Ref. 150: 1 buc.
Ac de trasat din carbură cod 458760 măr. HM: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată de precizie din oţel Cod 461600 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă din oţel Cod 461992 Ref. 3: 1 buc.
Nivelă cu bulă, de buzunar Cod 467482 Ref. 70: 1 buc.
GARANT Ramă de ferăstrău pentru metale Cod 580400: 1 buc.
GARANT Pânză de ferăstrău Cod 582500 (1 pac. = 10 buc.): 1 buc.