Binnenzeskantboutensleutel- en werkplaatstoebehoren-assortiment, Aantal gereedschappen: 12

Artikelnummer: 954864 12
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 12 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×10
Breedte 250 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 12
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954864 12
EAN/GTIN 4067263934905
Nummer fabrikant 954864 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954864: 1 St.
GARANT LED zaklamp nr. 081448 gr. 200: 1 St.
GARANT comfort veiligheidsbril nr. 096200 gr. CLEAR: 1 St.
GARANT set sleutels voor binnenzeskantbouten 9-delig, nr. 627132 gr. 9: 1 St.
GARANT universeel mes nr. 845020: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan