6-briaunių raktų ir priedų dirbtuvėms rinkinys, Raktų skaičius: 12

Prekės Nr.: 954864 12
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 12 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Pridedamų dalių skaičius 12 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 250 mm
Ilgis 250 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis 250 mm
Gylis putplastis 250 mm
Bendras aukštis putplastis 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Įdubų įrankiams skaičius 12 vnt.
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 10
Gylis G 10
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Mobilumas ++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954864 12
EAN / GTIN 4067263934905
Gamintojo numeris 954864 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954864: 1 vnt.
GARANT kišeninis LED prožektorius Nr. 081448 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT Komfort apsauginiai akiniai Nr. 096200 dyd. CLEAR: 1 vnt.
GARANT 6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys, 9-ių dalių,Nr. 627132 dyd. 9: 1 vnt.
GARANT Universalus peilis Nr. 845020: 1 vnt.