Zestaw akcesoriów warsztatowych, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954854 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 5 szt.
Wysokość 75 mm
Szerokość 200 mm
Długość 250 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 250 mm
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 8
Głębokość w G 10
Materiał pianki Polietylen (PE)
Rodzaj produktu Zestaw akcesoriów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954854 5
EAN / GTIN 2050002075443
Numer producenta 954854 5
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954854: 1 szt.
Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081448 wielk. 200: 1 szt.
Marker trwały EDDING nr 085130 wielk. R: 1 szt.
Komfortowe okulary ochronne GARANT nr 096200 wielk. CLEAR: 1 szt.
Nóż uniwersalny GARANT nr 845020 wielk. 18: 1 szt.
Zestaw ostrzy odłamywanych, 10 szt. nr 845010 rozm. 10: 1 szt.