Assortiment d'accessoires d'atelier, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954854 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 5 pc.
Hauteur totale 75 mm
Largeur totale 200 mm
Longueur totale 250 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 200 mm
Profondeur mousse T 250 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’accessoires

Identification et classification

Référence article 954854 5
EAN / GTIN 2050002075443
Réf. fabricant 954854 5
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954854: 1 pièces
Lampe de poche à LED GARANT 081448 réf. 200: 1 pièces
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièces
Lunettes de protection confort GARANT 096200 réf. CLEAR: 1 pièces
Cutter universel GARANT 845020 réf. 18: 1 pièces
Jeu de 10 lames cassables 845010 réf. 10: 1 pièces