Zestaw młotków, przebijaków i wybijaków zawleczek, liczba narzędzi: 15

Nr art.: 954668 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 15 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 200 mm
Długość całkowita 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 8
Głębokość w G 20
Masa całkowita 2,19 kg
Mobilność +
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998
Numer producenta 954668 15
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 954668: 1 szt.
GARANT Młotek ślusarski nr 750110, wielk. 300: 1 szt.
przecinak płaski, nr 740500, wielk. 200: 1 szt.
przecinak krzyżowy, nr 740600, wielk. 200: 1 szt.
przebijak, nr 745500, wielk. 3; 4: po 1 szt.
wybijaki zawleczek, nr 747000, wielk. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 szt.
Punktaki nr 749000 rozm. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 szt.