Kalapács / lyukasztó / csapszegkiütő készlet, Szerszámok száma: 15

Cikkszám: 954668 15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 15
Kivitel ütőszerszámmal
Súly 2,19 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954668 méret: 1 db
GARANT lakatos kalapács, 750110 sz. 300 méret: 1 db
Laposvágó, 740500 sz. 200 méret: 1 db
Keresztvéső, 740600 sz. 200 méret: 1 db
Lyukasztó 745500 sz. 3; 4 méret: 1–1 db
Csapszegkiütő 747000 sz. 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret: 1–1 db
Pontozó 749000 sz. Gr. 100; 120/10; 120/12; 150: 1–1 db