Set de ciocane/ perforatoare/ dornuri cilindrice, Număr de scule: 15

Cod articol.: 954668 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 15 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 200 mm
Lungime 500 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Greutate totală 2,19 kg
Mobilitate +
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998
Număr producător 954668 15
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954668: 1 buc.
GARANT Ciocan de lăcătuşerie Cod 750110 Ref. 300: 1 buc.
Daltă lată Cod 740500 Ref. 200: 1 buc.
Daltă pentru tăieturi transversale Cod 740600 Ref. 200: 1 buc.
Perforator Cod 745500 Ref. 3; 4: Câte 1 buc.
Preducea Cod 747000 Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.
Punctator Cod 749000 Ref. 100; 120/10; 120/12; 150: Câte 1 buc.