Sada kladiv / průbojníků a vyrážečů závlaček, Počet nástrojů: 15

Artiklové číslo: 954668 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů
15 ks
Výška celková
75 mm
Šířka celkem
200 mm
Celková délka
500 mm
Typ ukládání a skladování
Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B
200 mm
Hloubka pěny T
500 mm
Výška pěny H
30 mm
Pěna předem opracovaná laserem
ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky
75 mm
Jednotka specifická pro výrobce
G
Šířka v G
8
Hloubka v G
20
Hmotnost celkem
2,19 kg
Mobilita
+
Zásobování energií
Žádné napájení
Druh produktu
Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998
Číslo výrobce 954668 15
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954668: 1 ks
Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300: 1 ks
Plochý sekáč č. 740500 vel. 200: 1 ks
Křížový sekáč č. 740600 vel. 200: 1 ks
Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks
Vyrážeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks
Důlčíky č. 749000 vel. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 ks