{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
| Vullingsgraad van een lade in G | 8×20 | |
| Breedte | 200 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Breedte in G | 8 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Aantal gereedschappen | 15 | |
| Uitvoering | met slaggereedschap | |
| Gewicht | 2,19 kg | |
| Producttype | Hardschuiminlay |
| Artikelnummer | 954668 15 | |
| EAN/GTIN | 2050002041998 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |