Zestaw kluczy nasadowych, całkowicie izolowanych, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 954526 7
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 7 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy; Szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Część opisana, Szary Kontrastfarbe
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Szare
Liczba narzędzi 7
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 13 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954526 7
EAN / GTIN 4069515070041
Numer producenta 954526 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954526: 1 szt.
klucz nasadowy GARANT, nr 622492 wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 szt.