{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 7 ud. | |
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Deckschicht | |
| Pieza descrita, Gris | Kontrastfarbe | |
| Profundidad espuma | 500 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 20 | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Cantidad de herramientas | 7 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 13 mm | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Juego | sí | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 954526 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515070041 | |
| Número del fabricante | 954526 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |