{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 7 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Deckschicht | |
| Popsaná část, Šedá | Kontrastfarbe | |
| Hloubka pěny | 500 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 20 | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Šedá | |
| Počet kusů nářadí | 7 | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 13 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Set / sada | ano | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 954526 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515070041 | |
| Číslo výrobce | 954526 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |