Jeu de clés à douilles 100 % isolées, Nombre d’outils: 7

Réf.: 954526 7
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 7 pc.
Teinte, gris Gris anthracite; Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris Kontrastfarbe
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur gris
Ouverture, pour vis à six pans mâles 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 13 mm
Type de produit clé à douilles
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 954526 7
EAN / GTIN 4069515070041
Réf. fabricant 954526 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954526: 1 pièce
Clés à douilles GARANT 622492 réf. 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 13: 1 pièce de chaque