Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 32

Nr art.: 953857 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 32 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×24
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×24
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
szerokość 250 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 24
liczba narzędzi 32
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 4,26 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Numer producenta 953857 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953857: 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 641329 rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT, nr 641629 rozm. 1/2: 1 szt.
Nasadka 6-kątna GARANT nr 642229, rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.