{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 10×24 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | HSK-A 100 mm | |
| Širina | 250 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Širina v G | 10 | |
| Globina v G | 24 | |
| Število orodij | 32 | |
| Izvedba | Z nasadnim ključem | |
| Masa | 4,26 kg | |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
| Številka izdelka | 953857 32 | |
| EAN/GTIN | 4062406097257 | |
| Številka proizvajalca | 953857 32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |