Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 32

Cod articol.: 953857 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 32 buc.
Lățime spumă 250 mm
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Hartschaumeinsatz
Adâncime spumă 600 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 10
Adâncime spumă în G 24
potrivit pentru înălțime sertar min. 100 mm
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri
Număr de unelte 32
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă cromat; polizat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Număr producător 953857 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953857: 1 buc.
GARANT Clichet reversibil Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.
GARANT Extensie Cod 641029 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.
GARANT Mâner tip T Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.
GARANT Articulaţie cardanică Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.
GARANT Bit hexagonal Cod 642229 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: Câte 1 buc.
GARANT Bit pentru şurubelniţă, hexagonal Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.