Jeu de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 32

Réf.: 953857 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 32 pc.
Largeur mousse 250 mm
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Hartschaumeinsatz
Profondeur mousse 600 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 10
Profondeur mousse en G 24
Pour hauteur de tiroir min. 100 mm
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur gris
Nombre d’outils 32
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit cardan; douille tournevis; douille; rallonge; Poignées transversales
Surface avec chromage; avec polissage
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Réf. fabricant 953857 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953857: 1 pièce
Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonge GARANT 641029 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 641329 réf. 295: 1 pièce
Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 642229 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque