Zestaw uzupełniający 1/2 cala, liczba narzędzi: 23

Nr art.: 953755 23
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 23 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy; Szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht Hartschaumeinsatz
Część opisana, Szary Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
Oznaczenie producenta Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba narzędzi 23
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Kolor Szare
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Numer producenta 953755 23
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953755: 1 szt.
Nasadka 12-kątna HOLEX, nr 642520 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa HOLEX, nr 643313 rozm. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.