Doplňující sada, 1/2 palce, Počet nástrojů: 23

Artiklové číslo: 953755 23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 23 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht Hartschaumeinsatz
Popsaná část, Šedá Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Označení výrobce Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá
Počet kusů nářadí 23
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Druh produktu Vložka šroubováku; Nástrčné klíče
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Číslo výrobce 953755 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953755: 1 ks
12hranná hlavice HOLEX č. 642520 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 643313 vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks