Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 23

Artikel-Nr.: 953755 23
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 23 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Farbton, grau Anthrazitgrau; Grau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht Hartschaumeinsatz
beschriebenes Teil, Grau Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
Tiefe Schaumstoff 500 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 20
Herstellerbezeichnung Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe grau
Anzahl Werkzeuge 23
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Enthaltene Größen 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz; Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche verchromt
Set/ Satz ja
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außenzwölfkant; für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Herstellernummer 953755 23
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953755: 1 St.
HOLEX 12-kant Einsatz Nr. 642520 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.
HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 643313 Gr. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.