Jeu complémentaire 1/2 pouce, Nombre d'outils: 23

Réf.: 953755 23
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 23 pc.
Largeur mousse 200 mm
Teinte, gris Gris anthracite; Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht Hartschaumeinsatz
Pièce décrite, Gris Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Référence fabricant Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur gris
Nombre d’outils 23
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Réf. incluses 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Type de produit douille tournevis; douille
Surface avec chromage
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Réf. fabricant 953755 23
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953755: 1 pièce
Douilles 12 pans HOLEX 642520 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 643313 réf. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque