Set de completare 1/2 inch, Număr de scule: 23

Cod articol.: 953755 23
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 23 buc.
Lățime spumă 200 mm
Nuanță, gri Gri antracit; Gri
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht Hartschaumeinsatz
partea descrisă, Gri Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 20
Denumirea producătorului Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri
Număr de unelte 23
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărimi cuprinse 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Număr producător 953755 23
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G, respectiv 500 × 400 mm (l × A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953755: 1 buc.
HOLEX Bit dodecagonal Cod 642520 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.
HOLEX Bit şurubelniţă hexagonală Cod 643313 Ref. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.