{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 36 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Szary | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Deckschicht | |
| Część opisana, Szary | Kontrastfarbe | |
| Głębokość pianki | 500 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 20 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Szare | |
| Liczba narzędzi | 36 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub TORX® zewn.; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn. | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 953748 36 | |
| EAN / GTIN | 2050002129221 | |
| Numer producenta | 953748 36 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |