Set de chei tubulare 3/8 inch, Număr de scule: 36

Cod articol.: 953748 36
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 36 buc.
Lățime spumă 200 mm
Nuanță, gri Gri antracit; Gri
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht
partea descrisă, Gri Kontrastfarbe
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 20
potrivit pentru înălțime sertar min. 75 mm
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri
Număr de unelte 36
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi TORX® externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953748 36
EAN / GTIN 2050002129221
Număr producător 953748 36
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Inserţie din spumă dură cod 952001 ref. 953748-36: 1 buc.
STAHLWILLE Bit bi-hexagonal 3/8 inch Cod 637000 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: câte 1 buc.
STAHLWILLE Bit de şurubelniţă hexagonal 3/8 inch Cod 637600 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10: câte 1 buc.
Biți de cheie tubulară 3/8 inch STAHLWILLE cod 637450 ref. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: câte 1 buc.
STAHLWILLE Bit de şurubelniţă 3/8 inch Cod 637560 Ref. TX9; TX10; TX15; TS20; TX25; TX27; TX30; TX40: câte 1 buc.
STAHLWILLE Clichet reversibil 3/8 inch Cod 635000 Ref. 3/8: 1 buc.
STAHLWILLE Prelungitor Cod 635400 Ref. 75; 240: câte 1 buc.
STAHLWILLE Mâner tip T Cod 635700 Ref. 165: 1 buc.
STAHLWILLE Articulaţie cardanică Cod 636200 Ref. 3/8: 1 buc.