Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 36

Número de artículo: 953748 36
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 36 ud.
Anchura espuma 200 mm
Color, gris Gris antracita; Gris
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht
Pieza descrita, Gris Kontrastfarbe
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 20
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Embalaje espuma / espuma rígida
Color gris
Cantidad de herramientas 36
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tipo de producto articulación cardán; Inserto de destornillador; Vaso; Prolongación; Mango transversal
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos TORX® externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953748 36
EAN / GTIN 2050002129221
Número del fabricante 953748 36
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida n.º 952001 tam. 953748-36: 1 ud.
Vaso de 12 caras STAHLWILLE 3/8 pulgada n.° 637000 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
Vaso de punta de seis caras STAHLWILLE 3/8 pulgada n.° 637600 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ud. cada
Vaso STAHLWILLE 3/8 pulgada n.º 637450 tam. E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 ud. cada
Vaso de punta STAHLWILLE 3/8 pulgada n.° 637560 tam. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 ud. cada
Carraca reversible STAHLWILLE 3/8 pulgada n.° 635000 tam. 3/8: 1 ud.
Prolongación STAHLWILLE n.° 635400 tam. 75; 240: 1 ud. cada
Mango transversal STAHLWILLE n.° 635700 tam. 165: 1 ud.
Articulación cardán STAHLWILLE n.° 636200 tam. 3/8: 1 ud.