Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 36

Artiklové číslo: 953748 36
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 36 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht
Popsaná část, Šedá Kontrastfarbe
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá
Počet kusů nářadí 36
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX®; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953748 36
EAN / GTIN 2050002129221
Číslo výrobce 953748 36
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 953748-36: 1 ks
12hranná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks
Vložka nástrčného klíče STAHLWILLE 3/8 palce č. 637450 vel. E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 ks
Zástrčná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 ks
Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 3/8 palce č. 635000 vel. 3/8: 1 ks
Prodloužení STAHLWILLE č. 635400 vel. 75; 240: po 1 ks
Příčná rukojeť STAHLWILLE č. 635700 vel. 165: 1 ks
Kardanův kloub STAHLWILLE č. 636200 vel. 3/8: 1 ks