Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 30

Nr art.: 953747 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 30
liczba narzędzi 30
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 3,891 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Numer producenta 953747 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953747: 1 szt.
nasadka 6-kątna GARANT, nr 642325 wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 641329 rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT nr 641629, rozm. 1/2: 1 szt.