Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 30

Número de artículo: 953747 30
Descuento
359,61 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
30 ud.
Anchura espuma
200 mm
Profundidad espuma
500 mm
Altura de la espuma
30 mm
Ancho de la espuma en G
8
Profundidad de la espuma en G
20
Apto para cajones con una altura mín.
75 mm
Denominación del fabricante
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Embalaje
espuma / espuma rígida
Cantidad de herramientas
30
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/2 pulgada
Color
azul; gris; negro; plateado
Tipo de producto
articulación cardán; Inserto de destornillador; Vaso; Prolongación; Mango transversal
Juego
sí
Accionamiento
Cuadrado interior
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Número del fabricante 953747 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953747: 1 ud.
Vaso de seis caras GARANT n.º 642325 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada
Carraca GARANT conmutable n.° 640025 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: 1 ud. cada
Mango transversal GARANT n.º 641329 tam. 295: 1 ud.
Articulación cardán GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.